TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ/トルクドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 単能形
スパナ形単能トルクレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39422914
品番
TSP3822
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,915
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,898
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
本製品は、新冷媒のフレア管継手、フレアナットの標準締め付けトルクをあらかじめ設定しております。(トルク値の設定変更はできません)
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
全長(mm)
230
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
38
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
二面幅(mm)
22
用途
同一トルク値でのくり返し作業に。ルームエアコン、冷媒機器などのフレア管継手、フレアナット締付け専用。
トラスコ品番
392-5161
質量(g)
410