※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSP5526 スパナ形単能トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39422923 TSP5526 スパナ形単能トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39422923

スパナ形単能トルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39422923 品番TSP5526
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,680
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

本製品は、新冷媒のフレア管継手、フレアナットの標準締め付けトルクをあらかじめ設定しております。(トルク値の設定変更はできません)

種類単能形 ヘッド形状スパナ形 全長(mm)286 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)55 負荷方向 主な用途冷媒機器 二面幅(mm)26 用途同一トルク値でのくり返し作業に。ルームエアコン、冷媒機器などのフレア管継手、フレアナット締付け専用。 トラスコ品番392-5170 質量(g)540

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39422923 TSP5526 06548967 TSP55-26(英語版校正証明書付) スパナ形単能トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) スパナ形単能トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1組 17,980 税込19,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39422923 TSP5526 06548958 TSP55-26(校正企業実施校正証明書一式付) スパナ形単能トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) スパナ形単能トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1組 17,980 税込19,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする