※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMWM115 モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39422957 TMWM115 モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39422957 TMWM115 モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39422957

モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39422957 品番 TMWM115
参考基準価格(税別)¥45,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。
メカニカル機構のデジタル表示です。
校正証明書付です。

種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 全長(mm)420 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)25〜115 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途冷媒機器 質量(kg)0.74 用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。 付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース トラスコ品番369-9510 寸法T(mm)13.3 二面幅(mm)17〜38 頭部幅(mm)66.8 測定単位N・m ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545 × 132 × 70 適合ボルト径※2 校正証明書付き
注意
※トルク負荷方向は右回転のみです。

商品説明動画

TONEトルクレンチ(TMN_TMWM)【TONE公式】
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39422941
2022-01-20
用途:
電気工事
株式会社マクゼス 様

ボルトのトルク管理に使用していますが上部からソケットが入らない所で使用するために購入しましたが、使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
36937451
2016-02-10
用途:
カーテンウォール取り付け工事
有限会社岡田サッシ工業 様 (建設業・工事業)

軽くて 使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
36937467
2015-11-08
用途:
装置の一部ユニットの取付けの際の締め付け度合の個人差による不具合解消の為

即納頂き大変重宝しました。

対象商品:
36937476
2014-02-07
用途:
19インチラック等設置時の固定ボルトの締付トルク管理
建設業・工事業

一般的にはラチェット形トルクレンチを使用しておりますが、ソケットが設置する物の構造上ナットにセットできない場合がありますので、その時はモンキ形を使うしかないです。トルク値は見やすく扱いやすいですのでおすすめです。
購入の際はボルトの材質やサイズにより締め付けトルク値が変わりますので、目的の締め付けトルク値がモンキ型トルクレンチの調整範囲にあるかどうかは要チェックです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする