※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の 交換ヘッド類
KANON(中村製作所)の スパナヘッド
SCK形スパナヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39423115
品番
200SCK27
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
二面幅(mm)
27
適合
(トルクレンチ)N200LCK、N200SPCK、DTCN200REV、N150FCK、DLT-N200
トラスコ品番
392-2448
厚さ(mm)
14
全長(mm)
80
用途
SCK形交換ヘッド。
許容トルク(N・m)
180
頭部寸法(mm)
64
差込穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応