※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCK形スパナヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39423151 品番 200SCK41
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。

二面幅(mm)41 適合(トルクレンチ)N200LCK、N200SPCK、DTCN200REV、N150FCK、DLT-N200 トラスコ品番392-2481 厚さ(mm)14 全長(mm)80 用途SCK形交換ヘッド。 許容トルク(N・m)180 頭部寸法(mm)75 差込穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする