※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の 交換ヘッド類
KANON(中村製作所)の スパナヘッド
SCK形スパナヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39423194
品番
280SCK24
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
二面幅(mm)
24
適合
(トルクレンチ)N280LCK、N280SPCK、DTC-N300REV、N230FCK
トラスコ品番
392-2561
厚さ(mm)
16
全長(mm)
100
用途
SCK形交換ヘッド。
許容トルク(N・m)
280
頭部寸法(mm)
63
差込穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応