※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の 交換ヘッド類
KANON(中村製作所)の スパナヘッド
SCK形スパナヘッド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
27
適合
(トルクレンチ)N280LCK、N280SPCK、DTC-N300REV、N230FCK
注文コード
39423203
品番
280SCK27
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
二面幅・適合
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
二面幅(mm)
27
適合
(トルクレンチ)N280LCK、N280SPCK、DTC-N300REV、N230FCK
トラスコ品番
392-2570
厚さ(mm)
16.5
全長(mm)
100
用途
SCK形交換ヘッド。
許容トルク(N・m)
280
頭部寸法(mm)
67
差込穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応