※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の 交換ヘッド類
KANON(中村製作所)の スパナヘッド
SCK形スパナヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39423273
品番
440SCK22
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
二面幅(mm)
22
適合
(トルクレンチ)N440LCK、N440SPCK
トラスコ品番
392-2651
厚さ(mm)
20
全長(mm)
100
用途
SCK形交換ヘッド。
許容トルク(N・m)
440
頭部寸法(mm)
70
差込穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応