※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCK形スパナヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39423282 品番 440SCK24
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。

二面幅(mm)24 適合(トルクレンチ)N440LCK、N440SPCK トラスコ品番392-2669 厚さ(mm)20 全長(mm)100 用途SCK形交換ヘッド。 許容トルク(N・m)440 頭部寸法(mm)70 差込穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする