※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCK形スパナヘッド

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)41 適合(トルクレンチ)N440LCK、N440SPCK 注文コード39423334 品番440SCK41
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は二面幅・適合など32種類から選べます 他の種類を見る

1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。

二面幅(mm)41 適合(トルクレンチ)N440LCK、N440SPCK トラスコ品番392-2715 厚さ(mm)22 全長(mm)100 用途SCK形交換ヘッド。 許容トルク(N・m)440 頭部寸法(mm)84 差込穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする