KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の 交換ビット類
トルクドライバー用ビット カノン専用ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
プラス
適合ドライバー
N1.5LTDK、N3LTDK
刃先
(+)No.00
注文コード
39423422
品番
CB(+)BIT NO.00
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・適合ドライバー・刃先
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
カノントルクドライバー用ビットです。MTDK・CN30LTDK用ビットです。
刃先
(+)No.00
トラスコ品番
392-2782
質量(g)
2.5
先端形状
プラス
ビット軸径(Φmm)
3.5
全長(mm)
45
適合ドライバー
N1.5LTDK、N3LTDK