トルクドライバー用ヘキサゴンビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39423492 品番 CB HEXBIT2.5
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。

先端形状ヘキサゴン トラスコ品番392-2898 全長(mm)40 質量(g)3.0 二面幅(mm)H2.5 タイプカノン専用 適合ドライバーN1.5LTDK、N3LTDK RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
締結部品のトルク管理
製造業

幅1.27なので、大きなトルクをかけると、先端が欠けそうで怖い以外は特に問題なく使えています。承知の上で購入したが、コレットチャック式はサイズが小さいというメリットはあるが、他のビット交換式ドライバーと互換性が少ない点が悩みどころの一つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする