※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の 交換ビット類
トルクドライバー用ビット (ボックス) カノン専用ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39423535
品番
CB BOXBIT5
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK用ボックスビットです。
先端形状
ボックス
トラスコ品番
392-2839
全長(mm)
70
質量(g)
21
二面幅(mm)
5
適合ドライバー
N1.5LTDK、N3LTDK
RoHS指令(10物質対応)
対応