※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクドライバー用ビット カノン専用ビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状プラス 適合ドライバーN200MTDK、N400MTDK,N800MTDK 刃先(+)No.00 注文コード39423571 品番MB(+)BIT NO.00
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は先端形状・適合ドライバー・刃先など14種類から選べます 他の種類を見る

カノントルクドライバー用ビットです。MTDK・CN30LTDK用ビットです。

刃先(+)No.00 トラスコ品番392-2961 質量(g)1 先端形状プラス ビット軸径(Φmm)2 全長(mm)45 適合ドライバーN200MTDK、N400MTDK,N800MTDK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする