※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の 交換ビット類
トルクドライバー用ビット カノン専用ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
プラス
適合ドライバー
N200MTDK、N400MTDK,N800MTDK
刃先
(+)No.1
注文コード
39423587
品番
MB(+)BIT NO.1
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・適合ドライバー・刃先
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
カノントルクドライバー用ビットです。MTDK・CN30LTDK用ビットです。
刃先
(+)No.1
トラスコ品番
392-2979
質量(g)
1
先端形状
プラス
ビット軸径(Φmm)
2
全長(mm)
45
適合ドライバー
N200MTDK、N400MTDK,N800MTDK