トルクドライバー用ビット カノン専用ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状プラス 適合ドライバーN1DPSK、N2DPSK,N5DPSK 刃先(+)No.0 注文コード39423632 品番OB(+)BIT NO.0
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は先端形状・適合ドライバー・刃先など14種類から選べます 他の種類を見る

カノントルクドライバー用ビットです。MTDK・CN30LTDK用ビットです。

刃先(+)No.0 トラスコ品番392-3118 質量(g)3 先端形状プラス ビット軸径(Φmm)3.5 全長(mm)45 適合ドライバーN1DPSK、N2DPSK,N5DPSK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする