※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の 交換ビット類
トルクドライバー用ビット カノン専用ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
マイナス
適合ドライバー
N1DPSK、N2DPSK,N5DPSK
刃先
(-)3.5
注文コード
39423675
品番
OB(-)BIT 0.4
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・適合ドライバー・刃先
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
カノントルクドライバー用ビットです。MTDK・CN30LTDK用ビットです。
刃先
(-)3.5
トラスコ品番
392-3100
質量(g)
3
先端形状
マイナス
ビット軸径(Φmm)
3.5
全長(mm)
45
適合ドライバー
N1DPSK、N2DPSK,N5DPSK