※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクドライバー用ビット (ボックス) カノン専用ビット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39423736 品番 OB BOXBIT3
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK用ボックスビットです。

先端形状ボックス トラスコ品番392-3151 全長(mm)70 質量(g)15 二面幅(mm)3 適合ドライバーN1DPSK、N2DPSK,N5DPSK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする