トルクドライバー用ヘキサゴンビット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39423851 品番 SB HEXBIT1.27
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。LTDK・DPSK用ヘキサゴンビットです。

先端形状ヘキサゴン トラスコ品番392-3444 全長(mm)70 質量(g)12.0 タイプ市販品共通 差込角(mm)6.35 二面幅(mm)H1.27 適合ドライバーN6LTDK〜N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK〜N50DPSK、N10DPSK2〜N50DPSK2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39423885
2022-03-07
用途:
定番商品です。

使い勝手等は問題ありません。使用感も特に悪いところは無し。

対象商品:
39423885
2018-04-04
用途:
ネジの締め付け
教育・研究機関

トルクドラ-バーとセットで購入しました.使用に際して,何ら問題ありません.

対象商品:
39423851
2015-10-08
用途:
六角穴つきのねじ締め用
サービス業

東日のトルクドライバにも使えた。
対辺1.27はなかなか無いので助かった。

1人が参考にしています
対象商品:
39423903
2015-03-19
用途:
什器施工

使用感はなんらかわらない。
値段が高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする