※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラチェット形トルクヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 差込角(mm)9.5 適合(トルクハンドルデジタル形)DT030-10BN 注文コード39424262 品番RH310TH
参考基準価格(税別)¥9,160 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は差込角・適合など5種類から選べます 他の種類を見る

ギア数72でラチェット駆動5°です。丸形ヘッドでコンパクトです。駆動方向の切り替えが出来ますので、トルクハンドルへの差し込み方向を変えることで左ねじの締め付けにも使用出来ます。

差込角(mm)9.5 適合(トルクハンドルデジタル形)DT030-10BN トラスコ品番392-5072 厚さ(mm)32 全長(mm)64.5 用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。 質量(g)120 内径(Φmm)(コネクタ部)10 頭径(Φmm)28 頭部長(mm)50
注意
※コネクタ部にパイプ・丸棒等を差し込んで過大な力を加えないで下さい。
※ソケットは角ドライブの根元まで確実に差し込んで下さい。
※ボルト・ナットを回す時は、斜め掛け浅掛けはしないで下さい。
※トルクハンドルのコネクタ部がプラジャーピン式のものには差し込まないで下さい。鋼球式のものに差込んで下さい。
※トルクハンドルに装着する時はトルクハンドルとトルクヘッドの接合部に隙間が無いようにコネクタ部を奥まで確実に差し込んで下さい。
※ハンマ代わりには使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする