オーロラナノ

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39425197 品番RM330FJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,816
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトでありながら、引き出しやすく巻き取りやすいリールです。
ホースには防藻加工を施し、よごれを防止します。
レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。

ホワイト/ブルー 適合蛇口外径(Φmm)14〜18 ホース長さ(m)30(蛇口側:1.5) 噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ 仕様持ち運び用取手付 トラスコ品番375-4073 カバーあり 質量(kg)4.89 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×383×341 ノズルワンタッチ取付 適合ホース内径×外径(Φmm)9×11 巻取形式手動

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39425197 RM330FJ 71370245 RM330CG タカギ ホースリール オーロラNANO タカギ タカギ ホースリール オーロラNANO タカギ 1台 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
散水用に使用

一夏使用したが、何ら問題なく使用できた上、散水、植木の水やり等何ら問題は無い、ただカバーの太陽光による劣化防止のため、使用しないときは日除けカバーを使用している。

2025-08-02
用途:
庭木の水やり
その他業種

商品を開けてみて本体の他に接続アダプターと蛇口ニップル?が
入っていてそれの使用方法に戸惑いましたが最終的にはそれは我が家の蛇口に不要と解り簡単に接続できました、後は軽くてホースも出しやすく快適に使っています。有難うございました

対象商品:
36941791
2023-04-04
用途:
プランターの水やり
教育・研究機関

レバー操作が画期的に優れており、片手操作で簡単にラッチと解除ができます。このタイプは他の散水リールにはありません。

1人が参考にしています
対象商品:
36941807
2020-09-12
用途:
営業車の洗車、玄関回りの清掃
アルテイシア株式会社 様 (製造業)

使い易い。工夫している。買ってよかった。感あり。流石、タカギ

対象商品:
36941807
2020-05-20
用途:
ベランダの窓の掃除
Vettec Dentistry 様 (医療・福祉・介護関連業)

設定も簡単ですし、ワンタッチで水道蛇口につながります。ホースの巻取りも問題ありません(長くはしていないので、長くしたときはどうでしょうか?)。

対象商品:
36941807
2019-10-08
用途:
マンションの入り口前の植栽の水やりホースとして使用。
株式会社新日本コミュニティー 様 (サービス業)

操作も簡単で、サイズがコンパクトなので使い勝手が良い。

対象商品:
39425197
2018-09-03
用途:
散水

他のメーカーも考えたが、タカギの商品は造りが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
36941807
2023-01-14
用途:
散水用
医療・福祉・介護関連業

使用するまでは大変でした。
蛇口の種類によって、10種類の蛇口のうち、
そのまま使えるのは2種類だけということで、すぐには使用できませんでした。
付属品を調達するのに、何が必要かは素人には大変な労力と時間がかかりました。
このような内容も表記し、タイプ別の付属品を提示していただけると助かります。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする