※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロパンバーナー L型 プロパンガスタイプ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39425723 品番 L-10-5
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。

用途
凍結・解氷作業。
道路補修。
殺菌・消毒作業。
ライン工事。
除草・乾燥作業。
氷結融解作業。
道路工事。
発熱量(kcal/h)144000 火口径(mm)100 全長(mm)980 ホース長さ(m)5 質量(kg/セット)3.18 トラスコ品番376-8929 質量(kg)3.18 使用燃料プロパンガス 火炎温度(℃)1500 火口10号 接手L-700 火炎形状棒状炎 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07037816
2023-02-09
用途:
生コンクリートの製造業務
製造業

冬期間の低温時に製造設備の各稼働箇所を溶かすのに使用します。
近隣の建材屋さんではサイズが無かったりするので、モノタロウでほしいものが選べて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
07037807
2022-07-23
用途:
アスファルト面に専用シートを溶着する。
クリエイティブオフィス・ナガタ 様 (建設業・工事業)

バーナーの口径の割に、火力が強い。
軽くて、作業性が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
07037816
2022-05-04
用途:
ロードマーキング
医療法人社団畑内科 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前購入したロードマーキング用バーナーと比べ効率よく作業ができます。
しかし、ガスの消費はそれなりですが。

1人が参考にしています
対象商品:
07037816
2022-01-06
用途:
舗装用

大きさ、重量、金額 どれもお手ごろで良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07037807
2020-12-11
用途:
農作業での野焼き
福岡商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

高圧ホースの長さが中途半端。短いタイプもあればより便利

2人が参考にしています
対象商品:
39425741
2021-03-10
用途:
舗装作業時の乾燥
雨宮石材興業株式会社 様 (鉱業)

使いやすいのですが、少し重い感じがします。グリップはちょうどいい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
07037816
2019-09-05
用途:
冬季のコンクリート資材に付着した氷の融解
坂井建設株式会社 様 (建設業・工事業)

非常にカロリーのある炎で短時間で氷が解けてしまいます。バーナー部もしっかりしていて耐久性があります。

3人が参考にしています
対象商品:
07037816
2019-04-20
用途:
アスファルト舗装の修繕
製造業

はじめての購入ですが、火力調整やグリップが使いやすく、満足しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
1人が参考にしています
2023-02-02

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする