CS-3001 リョービ 電気チェンソー 300mm RYOBI(リョービ) 39430133

リョービ 電気チェンソー 300mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39430133 品番CS-3001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000
切断有効長さ(mm)300 チェーンスピード(m/s)6.3 電源(V)単相100 電流(A)8 消費電力(kW)0.75 電源コード(m)2 ソーチェーン90SG-45 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)275×192×190 電気代の目安16.5円/h 付属品チェーンカバー、チェーンオイル(50mL) 質量(kg)2.2 トラスコ品番379-8950

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39430133 CS-3001 40227864 CS-3002 電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 1台 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chainsaw_howtouse/
2023-03-17

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする