豊稔企販
豊稔企販の 鉈
豊稔企販の 両刃
光山作 安来鋼青紙両刃腰鉈165mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39430325
品番
HT3511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,200
木サヤ付です。
職人が一つ一つ鍛造しています。強度を持たせながらも、軽く使い易く、切れ味良く仕上げています。
刃長(mm)
165
刃幅(mm)
50
全長(mm)
330
用途
枝打ち・竹割り用。
トラスコ品番
382-4161
質量(g)
540
材質(柄部)
樫
材質(刃)
安来鋼青紙
注意
※鋭利な刃物です。十分注意して取り扱ってください。
※ご使用前は刃のグラつき等、損傷がないか確認してからご使用してください。
※ご使用後は汚れ・水分を取り、刃物用油で拭いて、安全な所に保管してください。