レデュースボアタイプボール弁 ( ステンレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39431357 品番UBVN-14C-BU-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

蝶ハンドル式レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 用途水・空気・ガス用。 トラスコ品番365-5580 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-20〜180 最高使用圧力(MPa)3.92 高さH(mm)31.5 寸法D(Φmm)7 接続Rc ハンドル長さ(mm)54 ハンドル形状蝶形 材質(グランドパッキン)G-PTEF 材質(ステム)SUS316 面間距離L(mm)44 Cv値2.5(MAX) ボア径レデュースボア バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする