※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
レデュースボアタイプボール弁 ( ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39431411
品番
UBVN-14F-BU-R
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
蝶ハンドル式レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
用途
水・空気・ガス用。
トラスコ品番
365-5644
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A
質量(g)
390
使用温度範囲(℃)
-20〜180
最高使用圧力(MPa)
3.92
高さH(mm)
52
寸法D(Φmm)
15
接続
Rc
ハンドル長さ(mm)
72.5
ハンドル形状
蝶形
材質(グランドパッキン)
G-PTEF
材質(ステム)
SUS316
面間距離L(mm)
71
Cv値
12.6(MAX)
ボア径
レデュースボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材