フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
レデュースボアタイプボール弁 ( ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39431463
品番
UBVN-14B-BU-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
蝶ハンドル式レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS316)製
モノタロウ
¥
1,298
¥
1,428
税込
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
用途
水・空気・ガス用。
トラスコ品番
365-5563
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A
質量(g)
60
使用温度範囲(℃)
-20〜180
最高使用圧力(MPa)
3.92
高さH(mm)
28.5
寸法D(Φmm)
5
接続
Rc
ハンドル長さ(mm)
51
ハンドル形状
蝶形
材質(グランドパッキン)
G-PTEF
材質(ステム)
SUS316
面間距離L(mm)
39
Cv値
1.9(MAX)
ボア径
レデュースボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材