ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの サイレンサ
F型サイレンサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39431786
品番
MS1
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするF型サイレンサーです。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
用途
蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。
トラスコ品番
382-4462
質量(kg)
0.4
材質(本体)
青銅
寸法L(mm)
100
接続方式
JIS Rc
寸法H1(mm)
25
適合流体
蒸気
発音限界温度(℃)
60
適合圧力(MPa)
0.05〜0.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材