サイレンサー MS-2シリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39431813 品番 MS-2-15A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。
構造が簡単なため、故障は全くありません。

寸法B(mm)70 寸法C(mm)57 寸法d(mm)Rc1/2 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 接続JIS Rc 材質青銅 適合流体蒸気 トラスコ品番382-4497 質量(kg)0.5 呼び径15A 発音限界温度(℃)90 適合圧力(MPa)0.1〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする