AL52F9520A 温水器用逃し弁 ヨシタケ 39432312

AL52F9520A 温水器用逃し弁 ヨシタケ 39432312 AL52F9520A 温水器用逃し弁 ヨシタケ 39432312

温水器用逃し弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39432312 品番AL52F9520A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,300

使用圧力100kPa以下の簡易温水ボイラや使用圧力200kPa以下の小規模温水ボイラ等の温水機器用逃し弁です。
手動レバーが付いているため、作動及び水位の確認、系統内の水抜作業が迅速に行えます。
受圧部に有効受圧面積の大きなダイヤフラムを使用しているため、初期作動の吹出量が多く吹き始め及び吹き止り圧力が安定しています。
ダイヤフラムは耐熱耐水性に富んだ合成ゴムを使用しており、耐久性に優れています。
JIS認証製品です。

トラスコ品番382-1188 材質弁箱/青銅(NPb処理)、ダイヤフラム/耐熱耐水合成ゴム 質量(kg)0.27 使用温度範囲(℃)100 寸法L(mm)9 呼び径(B)3/4 接続方式入口/JIS R、出口/JIS Rc 寸法H1(mm)45 呼び径(A)20 最高使用温度(℃)100 圧力(kPa)吹き始め/95(+4、-6)、吹き止り/87以上 適合流体冷温水

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39432312 AL52F9520A 10812392 AL-52F-95 温水機器用逃し弁 ヨシタケ 温水機器用逃し弁 ヨシタケ 1個 4,498 税込4,948 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする