マルチポートアダプター/USB-C接続/デュアルモニター/4K30Hz HDMI/100W USB PDパススルー/2×USB-A/イーサネット/Windows & Chrome/ブラック/ドッキングステーション

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39432366 品番DK30C2HAGPD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

USB-C接続デュアルディスプレイ対応マルチポートアダプタ:HDMI出力(デュアル4K/30Hzまたはシングル4K/60Hz)、2ポートUSB-Aハブ(USB 3.0/3.1 Gen 1 5Gbps)、ギガビットLANポート、100W Power Deliveryパススルー対応
バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたは電源アダプタで動作するUSB-Cポータブルドック。PD 3.0 パススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンを充電しながらドックに給電(ドックで15W、残りの電力をホスト充電に使用)
互換性:各種ブランドに対応(HP、Dell、Lenovo、Surface Book/Laptop 3/Pro 7、Chromebookなど)。Windows、Chrome OSをサポート、MacBookでは互換性に制限あり(シングルモニタのみ)
2つの動作モード:ハードスイッチでUSB 2.0またはUSB 3.0モードを切り替え可能。USB 2.0では4K/30Hzの2画面出力に対応(解像度を優先)、USB 3.0では1080pの2画面HDMI出力に対応(データ転送速度を優先)
簡単導入:ポートのリーチを延長する1m USB Type-Cホストケーブル付き。在宅勤務、外出時の携帯、オフィスや会議室での使用に最適。MAC Address Changerユーティリティ、自動ドライバ設定対応

用途
会議室で2台の映像出力を活用しプレゼンテーションを実行
大きなコストをかけずに2面モニタワークステーションを構成
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)60 幅(mm)120 ブラック 質量(g)281 ケーブル長(m)0.06 対応【ディスプレイ数】2 最大解像度【デジタル】HDMIディスプレイ2台の場合、4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p/30Hz。HDMIディスプレイ1台の場合、4096×2160p/60Hzまたは3840×2160p/60Hz。ウルトラワイド画面対応HDMIディスプレイの場合、3440×1440p/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pもサポートします。 互換性【OS】Windows7/8/8.1/10 アダプター型式アクティブ チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL170、VIA/VLI-VL817、MegaChips-STDP4320、MegaChips-MCDP2900、RealTek-RTL8153 USBタイプUSB3.0-5bit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス) オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状USB-C(24pin)USB給電のみ、HDMI(19pin)、RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0、USBType-A(4pin)USB2.0 変換タイプメス - メス HDCP対応非対応 HDR対応非対応
注意
※デュアルモニタ構成にする場合、ホスト側でMSTに対応している必要があります。
※一部のUSB-Cポートでは、USB Type-C規格の機能にフル対応していない場合があります。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB Power Delivery 2.0または3.0とDP altモードに対応しているかご確認ください。
※このアダプタは、USB Power Delivery 2.0/3.0に対応していないノートパソコンのUSB-Cポートに接続可能ですが、電源アダプタがこの多機能アダプタに接続されている場合、ホストノートパソコンに電力のパススルーは行われません。
※このマルチポートアダプタでは、Chromeサポートに制限があります。(MSTサポートなし、バスパワー使用時のみイーサネットに対応)
※このマルチポートアダプタでは、Androidサポートに制限があります。(MSTサポートなし)
※3840 x 2160pの解像度を実現するには、4K対応のディスプレイが必要です(4Kは4K2Kとも呼ばれています)。
※ビデオ出力機能は接続するノートパソコンのビデオカードおよびハードウエア仕様に依存します。
※USB 3.0は、USB 3.1 第一世代(Gen 1)とも呼ばれています。この接続規格は、最大5Gbpsのスピードを提供します。
※充電要件はノートパソコンによって異なります。このUSB-Cマルチポートアダプタは、最大100WのUSB Power Delivery 3.0に対応しています。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用する場合、マルチポートアダプタ(接続した周辺機器を含む)とノートパソコンの両方に電力を供給します。ノートパソコンの充電には、最大で85Wを利用可能です。ノートパソコン本体の充電要件については、ノートパソコンのメーカーにお問い合わせください。
※USB Power Delivery3.0のファストロールスワップ(電力とデータの役割スワップ)機能により、電源の切り替え(バスパワーとUSB-C電源アダプタ)が発生した場合に、USBデータの途絶を防ぎます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする