戸別給水用減圧弁

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39432407 品番 GD-15
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

減圧弁自身の騒音を解消し、深夜の給水でも安心な給水用減圧弁です。
バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を常に一定に保ちます。
水道法基準適合品です。
密閉構造で、ダイヤグラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 一次側適合圧力(MPa)0.1〜1 二次側調整圧力範囲(MPa)0.05〜0.25(標準設定0.2) 使用温度範囲(℃)5〜60 用途集合住宅用戸別給水用減圧弁。 トラスコ品番382-2885 全長(mm)90 質量(kg)0.87 材質(本体)CAC(鉛レス処理) タイプ直動式 形式集合住宅向戸別給水用減圧弁 寸法L(mm)90 呼び径20A 寸法H(mm)146 寸法d(mm)Rc3/4 使用温度(℃)5〜60 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc3/4 定格流量(L/min)30(差圧0.1MPa以上の場合は50L/min) 使用流体水道水 流量(L/min)(最小調整可能)0.5 耐圧力性二次側最高使用圧力の1.2倍 流体温度(℃)5〜60 一次側圧力(MPa)0.1〜1 適合流体水道水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.03 材質(弁体)合成ゴム 材質(ダイヤフラム)EPDM(布入り) 二次側圧力(MPa)0.05〜0.25(標準設定0.2MPa) 材質(弁箱)青銅(NPb処理) 材質(弁棒)黄銅 保温材難燃材

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39432407
2016-11-03
用途:
飲水
坂元ファーム株式会社 様

設定幅が、他商品より広いので採用

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする