用途小規模ビジネス、ホームオフィスに最適
ひとつの作業台に4台のコンピュータを設置しUSB周辺機器を共有
4つのシステムに、1台の外付けハードドライブを接続し共有ドライブとしてデータを統合
ポート数4仕様【オプション電源要件】5V、2A、【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【外部ポート】USB Micro-B (5 pin) (Power)、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB Type-B (9ピン) USB 3.0材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)94幅(mm)94色ブラックサイズコンパクト高さ(mm)26質量(g)124対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要インターフェースUSB3.1en1インジケータ【LED】選択コンピュータインジケータUSBタイプUSB3.0-5bit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5