※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの バルブ
フジトクの バタフライバルブ
サニタリーバタフライバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39433195
品番
ZCBS-F-2.5S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
開度は10度刻みで任意の位置に固定できます。
開閉操作は手動レバー式で簡単にできます。
呼び径(A)
2.5S
用途
配管内の流量調整。
トラスコ品番
375-5665
形状
ストレート
質量(kg)
2.9
材質(本体)
ステンレス(SUS316L)
寸法
2.5S
寸法L(mm)
100
寸法D(mm)
112
寸法W(mm)
147
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材