Cat5/Cat6使用1ポートUSB 2.0エクステンダー延長器 最大50m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39433373 品番USB2001EXTV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

USBデバイスを必要に応じて自由に配置。費用対効果に優れたUSB - イーサネットエクステンダ(最大50mの距離に対応)
優れた耐久性を提供するメタル筐体
OSに依存せず、セットアップが簡単
キット構成:ローカルユニット(送信機)+ リモートユニット(受信機)+ ユニバーサル電源アダプタ(電源アダプタは受信機に接続)
最大480Mbpsの転送レートに対応
プラグアンドプレイとホットスワップに対応

用途
USB周辺機器接続用のケーブルをすっきりまとめ、中間リピーターとして使用
ホストコンピュータにアクセスができない場所にある環境に最適
壁の中に敷設してある既存のカテゴリ5/6ケーブルでUSB機器の接続を複数の部屋にまたがって延長。新規配線が不要
最大延長(m)50 仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【最大距離】50m セット内容160cmRJ45ケーブル、60cmUSB2.0ケーブル、USB2.0エクステンダリモートユニット、USB2.0エクステンダローカルユニット、クイックスタートガイド、ゴム足、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド) 材質【エンクロージャ】スチール 長さ(mm)80 幅(mm)52 ブラック 高さ(mm)22 質量(g)304 消費電力(W)10 電源ACアダプタ同梱 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)0〜80 配線接続Cat5/Cat6 入力電圧(V)【AC】100 〜 240 出力電流(A)2 保存温度(℃)-10〜60 インターフェースUSB 2.0 入力電流(A)0.6 定格出力電圧(V)【DC】5 動作温度(℃)0〜40 プラグタイプN 転送速度(Gbps)【最大データ】0.48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする