最大延長(m)40
仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【最大延長距離】40m
セット内容0.5mMini-USB-USB2.0Aケーブル、1.5mRJ45イーサネットケーブル、USB2.0リモートエクステンダ、USB2.0ローカルエクステンダ、ゴム足、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)、取扱説明書
材質【エンクロージャ】スチール
長さ(mm)80
幅(mm)52
色ブラック
高さ(mm)22
質量(g)319
消費電力(W)10
電源ACアダプタ同梱
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)0〜80
配線接続カテゴリ6/カテゴリ5
入力電圧(V)【AC】100〜240
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20〜70
インターフェースUSB 2.0
入力電流(A)0.4
動作温度(℃)0〜50
定格出力電圧(DC V)5
プラグタイプN
転送速度(Gbps)【最大データ】0.48