※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
ステンレス製サニタリーフレキホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39433432
品番
NK180SNT1.5S300
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。
材質
フレキ部・フェルール部/ステンレス(SUS304)
全長(mm)
300
トラスコ品番
375-4456
質量(kg)
0.85
呼び径
1.5S
用途
飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。
仕様
フェルールサイズ/1.5S
長さ(m)
0.3
使用温度範囲(℃)
-10〜120
最高使用圧力(MPa)
1
接続
ワンタッチタイプ(フェルール型)
適合流体
非腐食性流体に限る