※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
ステンレス製サニタリーフレキホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39433457
品番
NK180SNT1S1000
参考基準価格(税別)
¥28,180
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。
材質
フレキ部・フェルール部/ステンレス(SUS304)
全長(mm)
1000
トラスコ品番
375-4472
質量(kg)
1.15
呼び径
1.0S
用途
飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。
仕様
フェルールサイズ/1.0S
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-10〜120
最高使用圧力(MPa)
1
接続
ワンタッチタイプ(フェルール型)
適合流体
非腐食性流体に限る