※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK180SNT2.0S500 ステンレス製サニタリーフレキホース 南国フレキ工業 39433502 NK180SNT2.0S500 ステンレス製サニタリーフレキホース 南国フレキ工業 39433502

ステンレス製サニタリーフレキホース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39433502 品番 NK180SNT2.0S500
参考基準価格(税別)¥34,680 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。

材質フレキ部・フェルール部/ステンレス(SUS304) 全長(mm)500 トラスコ品番375-4529 質量(kg)1.75 呼び径2.0S 用途飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。 仕様フェルールサイズ/2.0S 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)-10〜120 最高使用圧力(MPa)1 接続ワンタッチタイプ(フェルール型) 適合流体非腐食性流体に限る

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:168

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする