曜日別特売
DP2VGAMM6B DisplayPort 1.2 - VGA ケーブル/1.8m/1080p/アクティブ変換/ラッチ付きDPコネクター/DPオス・VGAオス/ブラック StarTech.com 39433818

DP2VGAMM6B DisplayPort 1.2 - VGA ケーブル/1.8m/1080p/アクティブ変換/ラッチ付きDPコネクター/DPオス・VGAオス/ブラック StarTech.com 39433818
DP2VGAMM6B DisplayPort 1.2 - VGA ケーブル/1.8m/1080p/アクティブ変換/ラッチ付きDPコネクター/DPオス・VGAオス/ブラック StarTech.com 39433818
DP2VGAMM6B DisplayPort 1.2 - VGA ケーブル/1.8m/1080p/アクティブ変換/ラッチ付きDPコネクター/DPオス・VGAオス/ブラック StarTech.com 39433818
DP2VGAMM6B DisplayPort 1.2 - VGA ケーブル/1.8m/1080p/アクティブ変換/ラッチ付きDPコネクター/DPオス・VGAオス/ブラック StarTech.com 39433818
DP2VGAMM6B DisplayPort 1.2 - VGA ケーブル/1.8m/1080p/アクティブ変換/ラッチ付きDPコネクター/DPオス・VGAオス/ブラック StarTech.com 39433818

DisplayPort 1.2 - VGA ケーブル/1.8m/1080p/アクティブ変換/ラッチ付きDPコネクター/DPオス・VGAオス/ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード39433818品番DP2VGAMM6B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

DP - VGA変換:DisplayPort 1.2(HBR2)対応アダプターケーブル(1.8m)。2048x1280、1920x1200、1920x1080(1080p)60Hz解像度のVGAディスプレイ1台に接続可能。ソースとディスプレイの互換性を確保するEDID & DDCパススルーに対応
互換性:DP/DP++ソースをサポートするデジタルアナログ変換アクティブコンバーター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidia搭載機)、ノートパソコン、省スペース型(SFF)PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクターを使用するソース機器に対応
アダプター内蔵ケーブル:VGAコネクターにアダプタチップを搭載、オフィスや自宅のデスク周りをすっきりと保つスリム設計
ラッチ&ネジつき:ラッチ付きDPコネクターでホストとしっかり接続。信号損失を最小限に抑えるチップ内蔵VGAコネクター、緩みや脱落事故を防ぐVGAネジロックを使用
簡単導入:ソフトウエアやドライバーが不要。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。DPソースをVGAモニター/ディスプレイ/プロジェクタに接続。DPオス - VGAオス

用途
既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ型 / ノートパソコン)に接続
VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し、セカンダリディスプレイとして使用する
DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用
セット内容DisplayPort-VGAアダプタケーブル長さ(mm)1800ブラック高さ(mm)15質量(g)103.7出力【AV】VGAケーブル長(m)1.8湿度(%RH)40~85コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)製品幅(mm)35アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60チップセットAnalogix-9832オーディオ機能なしコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする