曜日別特売
MDP2DVI Mini DisplayPort - DVI 変換アダプタ/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク 映像コンバータ/VESA規格認定 StarTech.com 39433845

MDP2DVI Mini DisplayPort - DVI 変換アダプタ/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク 映像コンバータ/VESA規格認定 StarTech.com 39433845
MDP2DVI Mini DisplayPort - DVI 変換アダプタ/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク 映像コンバータ/VESA規格認定 StarTech.com 39433845
MDP2DVI Mini DisplayPort - DVI 変換アダプタ/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク 映像コンバータ/VESA規格認定 StarTech.com 39433845
MDP2DVI Mini DisplayPort - DVI 変換アダプタ/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク 映像コンバータ/VESA規格認定 StarTech.com 39433845
MDP2DVI Mini DisplayPort - DVI 変換アダプタ/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク 映像コンバータ/VESA規格認定 StarTech.com 39433845

Mini DisplayPort - DVI 変換アダプタ/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク 映像コンバータ/VESA規格認定

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39433845品番MDP2DVI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Mini DP - DVIアダプタ:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換アダプタでDVIディスプレイに接続。1920x1200/1080p 60Hz、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。VESA DisplayPort 認証対応
ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど
効率アップ:パソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。携帯に適したコンパクト設計。13cm一体型ケーブル付き
ネジつきDVIコネクタ:緩みや脱落事故を防ぐDVIネジロックでDVIディスプレイ/プロジェクタとしっかり接続。7.6mまでのDVIケーブルでテスト済み。mDP オス - DVI メス
簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応

用途
娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適
既存のDVIモニタと新型Mini DisplayPortデバイスの併用
DVIモニタを外付けディスプレイとして使用
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状DVI-I[29ピン]仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポートセット内容MiniDisplayPort-DVIコンバータ長さ(mm)185ブラック高さ(mm)11質量(g)31出力【AV】DVI-D(シングルリンク)湿度(%RH)10~85コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)35アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~45オーディオ機能なしケーブル長(cm)13コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-I[29ピン]変換タイプメス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする