Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.4 - HDMI 2.0 ビデオ変換/4K60Hz/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI アクティブアダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39433994 品番MDP2HD4K60S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

製品パフォーマンス:UHD解像度対応 Mini DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0 変換アダプタ。4K60Hz (4096x2160 または 3840x2160)、18Gbps帯域、7.1chオーディオ、 HDCP 2.2、DPCPをサポート。15cm一体型ケーブル付き、1080pと下位互換
ホスト互換性:mDP/mDP++ソース対応アクティブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応
効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計
安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。7mまでのHDMIケーブルでテスト済み。ミニDPオス - HDMI メス
簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能

用途
4K/60Hz対応のHDMIディスプレイをMini DisplayPort出力ポートに接続
会社のコンピュータと本アダプタを一緒に配備し、BYOD(私物デバイス持ち込み)用途で社員の機器を接続
Mini DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP (DisplayPort Content Protection - DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP 2.2 (High Definition Content Protection - 高解像度コンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 2.0 長さ(mm)152 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)11 ポート数1 出力【AV】HDMI 2.0 湿度(%RH)-25℃から85℃で80〜95 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-25〜70 最大解像度【デジタル】4K×2K@60Hz 製品幅(mm)22 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)5〜35 チップセットParade-PS176 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)14.8 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度4k×2K(UltraHD)@60Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする