Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.2 - HDMI ビデオ変換/4K30Hz/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI アクティブアダプタ/ホワイト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434019 品番MDP2HD4KSW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

製品パフォーマンス:Mini DisplayPort 1.2 - HDMI 1.4 変換アダプタ。mDPホストをHDMIディスプレイに接続。4K30Hz(3840x2160)、1920x1200/1080p、7.1chオーディオ、 HDCP 1.4、DPCPをサポート。15cm一体型ケーブル付き
ホスト互換性:mDP/mDP++ソース対応アクティブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応
効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計
安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。15mまでのHDMIケーブルでテスト済み
簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能

用途
4K 対応HDMIディスプレイをMini DisplayPort出力ポートに接続
BYOD(私物機器のオフィス持ち込み)時に便利
Mini DisplayPortコンピューターの外付けモニタとしてHDMIディスプレイを使用
ThunderboltポートからMacBook Pro / MacBook AirをHDMIディスプレイに接続
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 セット内容MiniDisplayPort-HDMIアクティブ型変換アダプタ ホワイト 質量(g)16 ポート数1 出力【AV】HDMI 1.4 湿度(%RH)10〜85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10〜80 最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0〜70 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)15 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度4k×2K(UltraHD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする