Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタ mini DP(オス) - HDMI(メス) 1920x1200

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434028 品番MDP2HDMI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

プラグアンドプレイ対応で手軽に使えるmDP - HDMIビデオアダプタ
携帯性に優れた小型軽量設計
1080pのHDビデオ解像度に対応するクリアな画質
Thunderbolt 1およびThunderbolt 2ポートと互換

用途
出張時に携帯し展示会やホテルなど外出先のHDMIディスプレイに接続
備品としてHDMIを使用するオフィスのホットデスクや会議室のプロジェクタに持ち込みのノートパソコンを接続
HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります) セット内容MiniDisplayPort-HDMIコンバータ 長さ(mm)76.2 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)20 出力【AV】HDMI 1.4 湿度(%RH)10〜85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10〜70 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm)40 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0〜45 オーディオ機能5.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)13 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] HDMI規格HDMI 1.4 オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス HDCP対応HDCP 1.4 HDR対応非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする