Mini DisplayPort接続トラベルアダプタ 2イン1 mini DP - VGA/HDMI変換アダプタ ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434107 品番MDP2HDVGAW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

2-in-1デザインにより、アダプタ1台を使用して、mDP搭載コンピュータをHDMIまたはVGA対応ディスプレイに接続
小型軽量のアダプタで携帯性を最大限に高め、ノートパソコン用のバッグで簡単に持ち運びが可能
最大表示解像度1920x1200(1080p)対応
Intel Thunderbolt 対応
プラグ アンド プレイ式インストール
外付け電源不要
おしゃれなホワイトのデザインはMacと相性抜群

用途
本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能
BYOD対応ノートパソコン/Ultrabookを職場のHDMIまたはVGAディスプレイに接続する
VGAまたはHDMI対応ディスプレイをMini DisplayPort対応ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用する
セット内容MiniDisplayPor-HDMI/VGA変換アダプタ 長さ(mm)190 ホワイト 高さ(mm)11 質量(g)30.1 出力【AV】HDMI 1.4、VGA 湿度(%RH)40〜85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10〜70 製品幅(mm)57 アダプター型式パッシブ、アクティブ 動作温度(℃)0〜60 オーディオ機能あり ケーブル長(cm)15 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
注意
※HDMIポートはパッシブポートです。
※VGAポートはアクティブポートです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする