曜日別特売
MDP2HDW Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI パッシブアダプタ/ホワイト StarTech.com 39434116

MDP2HDW Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI パッシブアダプタ/ホワイト StarTech.com 39434116
MDP2HDW Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI パッシブアダプタ/ホワイト StarTech.com 39434116
MDP2HDW Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI パッシブアダプタ/ホワイト StarTech.com 39434116

Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI パッシブアダプタ/ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39434116品番MDP2HDW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

製品パフォーマンス:Mini DisplayPort 1.2 - HDMI 1.4 変換アダプタ(ホワイト)。mDPホストをHDMIディスプレイに接続。1920x1200/1080p(60Hz)ビデオ、7.1chオーディオ、 HDCP 1.4、DPCPをサポート。13cm一体型ケーブル付き
ホスト互換性:mDP++ソース対応パッシブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応
効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計
安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。15mまでのHDMIケーブルでテスト済み
簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能

用途
娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適
既存のHDMIモニタと新型Mini DisplayPortデバイスを併用
HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用
セット内容MiniDisplayPort-HDMIコンバータ長さ(mm)170ホワイト高さ(mm)15質量(g)24出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)40~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)40アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60チップセットNXP-PTN3361オーディオ機能5.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)12コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする