USB-C - DisplayPortケーブル 3m 4K/60Hz ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434378 品番CDP2DPMM3MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み
パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(3m ブラック)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換
ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook
イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。また、このアンプは類似品と比較して、対応するDPケーブルの最大長が長いType-C - DP1.4 変換ケーブル
簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応

用途
教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続
家庭のワークステーションやオフィスのホットデスクでDisplayPortモニタとUSB-Cコンピュータの互換性を確保
ブラック 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容USB-C-DisplayPortケーブル 長さ(mm)3000 高さ(mm)15 質量(g)222 出力【AV】DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)3 湿度(%RH)20〜70 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-40〜80 最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm)20 動作温度(℃)0〜40 チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6、PERICOM-PI3DPX1203 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBDisplayPort[20ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K) オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
注意
※本アダプタを使用するには、USB-CポートがDisplayPort(DP Altモード)に対応している必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする