StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
USB-C - HDMIケーブル 2m 4K/60Hz ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39434536
品番
CDP2HD2MBNL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
機器周りをすっきり保つオールインワン型のアダプタケーブル(2m)
リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
4K/60Hzの最大解像度に対応、驚きのビデオ画質を実現
用途
教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続
ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保
仕様
【ワイド画面サポート】あり
長さ(mm)
2000
色
ブラック
高さ(mm)
14
質量(g)
57
ポート数
1
出力
【AV】HDMI 2.0
ケーブル長(m)
2
湿度(%RH)
5〜90
コネクタ形状
USB Type-C(ビデオ伝送)オス - HDMI[19ピン]オス
入力
【AV】USB Type-C
保存温度(℃)
-10〜70
最大解像度
【デジタル】3840×2160@60Hz
製品幅(mm)
22
動作温度(℃)
0〜45
チップセット
VIA/VLI-VL100、Parade-PS176
オーディオ機能
7.1サラウンドサウンド
コネクタA
USB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタB
HDMI[19ピン]
対応解像度
1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)
オス形状
USB Type-C(ビデオ伝送)、HDMI[19ピン]
変換タイプ
オス - オス
注意
※このアダプタを使用するには、USB-Cポート経由のDisplayPort(DP Altモード)に対応している必要があります。