CDP2HD2MWNL USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K60Hz/USB Type-C - HDMI 2.0 ディスプレイアダプタケーブル/Thunderbolt 3 互換/DP 1.2 Altモード/HBR2対応 StarTech.com 39434545

CDP2HD2MWNL USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K60Hz/USB Type-C - HDMI 2.0 ディスプレイアダプタケーブル/Thunderbolt 3 互換/DP 1.2 Altモード/HBR2対応 StarTech.com 39434545 CDP2HD2MWNL USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K60Hz/USB Type-C - HDMI 2.0 ディスプレイアダプタケーブル/Thunderbolt 3 互換/DP 1.2 Altモード/HBR2対応 StarTech.com 39434545 CDP2HD2MWNL USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K60Hz/USB Type-C - HDMI 2.0 ディスプレイアダプタケーブル/Thunderbolt 3 互換/DP 1.2 Altモード/HBR2対応 StarTech.com 39434545

USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K60Hz/USB Type-C - HDMI 2.0 ディスプレイアダプタケーブル/Thunderbolt 3 互換/DP 1.2 Altモード/HBR2対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)2 ホワイト 注文コード39434545 品番CDP2HD2MWNL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はケーブル長・色など5種類から選べます 他の種類を見る

高性能:4K60Hz(3840x2160)UHD解像度、7.1chオーディオ、 HDCP 2.2/1.4対応 USB-C - HDMI 2.0 変換アダプタケーブル。1080p & Thunderbolt 3互換
互換性:Dell XPS、Precision & Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme、Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebook
アダプタ内蔵:HDMIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるディスプレイ変換ケーブル
ディスプレイ互換性:4K60Hzのピーク性能を各種ブランドのディスプレイ機器で検証済み(Dell/Asus/Acer/BenQ/LG/Samsung/Sharp/Sony/Epson)
簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイで動作(macOS/iPadOS/Windows 10/Linux/ Chrome OS/Android)。USBタイプC DP Altモード/TB3デバイスでの互換性を検証

用途
教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続
ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保
仕様【ワイド画面サポート】あり 長さ(mm)2000 ホワイト 高さ(mm)14 質量(g)58 ポート数1 出力【AV】HDMI 2.0 ケーブル長(m)2 湿度(%RH)5〜90 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - HDMI[19ピン]オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-10〜70 最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm)22 動作温度(℃)0〜45 チップセットVIA/VLI-VL100、Parade-PS176 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K) オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、HDMI[19ピン] 変換タイプオス - オス
注意
※このアダプタを使用するには、USB-Cポート経由のDisplayPort(DP Altモード)に対応している必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする