USB-C - HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434579 品番CDP2HD4K60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

リソース消費が大きなアプリケーションを4K(60 Hz)ディスプレイで実行
携帯性に優れた小型軽量設計
リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
7.1ch サラウンドサポート

用途
アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続
BYOD(私物デバイス持ち込み)オフィス環境でMacBookやChromebookをHDMIディスプレイに接続
USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状HDMI[19ピン] 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 2.0 長さ(mm)150 ブラック、【アクセントカラー】ブラック 高さ(mm)11 質量(g)23 ポート数1 出力【AV】HDMI 2.0 湿度(%RH)25〜85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-20〜60 最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz 製品幅(mm)25 動作温度(℃)0〜40 チップセットParade-PS176、STMicroelectronics-STM32F072CBU6 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)9.3 コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160 変換タイプメス - オス
注意
※このビデオアダプタは、RedMere 技術を使用するケーブルとは互換性がありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする